Philips - BN126Z REF A1 L1800 - 911401776842
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 1745 mm
Bredde - 27,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Coreline Batten
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8710163365787
Elnummer
3303459
Leverandørens varenummer
911401776842
Typebeskrivelse
3303459
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
1745 mm
Bredde:
27,5 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
121 mm
CoreLine batten tilbehør BN126Z REF A1 L1800