Philips - BN126Z REF A2 L1200 - 911401776862
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 1130 mm
Bredde - 81 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Coreline Batten
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8710163365800
Elnummer
3303461
Leverandørens varenummer
911401776862
Typebeskrivelse
3303461
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
1130 mm
Bredde:
81 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
120 mm
CoreLine batten tilbehør BN126Z REF A2 L1200


