Philips - BPS460 LED48/840 PSD W33L124 AC-MLO SMS - 910504078903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Hvit
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8717943915637
Elnummer
3253925
Leverandørens varenummer
910504078903
Typebeskrivelse
3253925
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Reflektor:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
3700...3700 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
332 mm
Høyde/dybde:
56 mm
Lengde:
1240 mm
Maks. armlengde:
Ja
Pendellengde:
200...1500 mm
BPS460 LED48/840 PSD W33L124 AC-MLO SMS
SmartForm suspended BPS460 - LED Module 4800 lm - 840 nøytralhvit - Power supply unit with DALI interface - Bredde 0,33 m, lengde 1,24 m - Acrylate micro-lens optic - Suspension set simple, standard
Alle føler seg bedre og yter bedre i behagelige, komfortable arbeidsomgivelser. SmartForm-serien med hengende armaturer som er utformet for kontorer, butikker og skoler, kombinerer belysning i toppklasse med et rent, særpreget design.Disse ultraflate armaturene er tilgjengelige sammen med et utvalg MASTER TL5-, TL5 ECO- eller LED-lyskilder i rektangulære og kvadratiske versjoner med kombinasjoner av direkte og indirekte belysning. De kan også brukes til å forme lysrekker og strukturer.Med det store utvalget av svært effektiv og komfortabel mikrooptikk og deksler, er hengemonterte SmartForm den ideelle løsningen for enhver situasjon. Lysstyring kan legges til for ytterligere energibesparelse.


