Philips - BRIDGE POST ANTHRACITE 1X14W STK - 915003761603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514385849
Elnummer
3501187
Leverandørens varenummer
915003761603
Typebeskrivelse
3501187
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Høyde/dybde:
802 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med baseplate:
nei
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Avdekkingens materiale:
Glass matt/satinert
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Andre
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for lampeeffekt:
42...42 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysfarge:
Hvit
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
121 mm
Lengde:
121 mm
Type kabling:
Avslutning
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei