Utgått

Philips - Brill 20W GU5.3 12V 24D 1CT/1 - 924050117101

Signify
KopierKopier
Philips - Brill 20W GU5.3 12V 24D 1CT/1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Sokkel - GU5,3

  • Strålingsvinkel - 24 °

  • Fargetemperatur - 3000 K

  • Diameter - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500424716

Elnummer

3757901

Leverandørens varenummer

924050117101

Typebeskrivelse

3757901

Lampeeffekt:

20 W

Sokkel:

GU5,3

Strålingsvinkel:

24 °

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

50 mm

Lampespenning:

12...12 V

ANSI:

BBF

Infrarødteknikk:

nei

Frontglass:

Ja

Total lengde:

46 mm

Aksial glødetråd:

Ja

Reflektortype:

Glass

Lavtrykksteknikk:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Lysstyrke:

1800 cd

Kjølestråle:

Ja

Xenon:

Ja

Neodym-lampe:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

21 kWh

Middels levetid:

4000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Brilliantline Kaldtlys - Halogenbrenner med lav spenning og høy kvalitet i glassreflektor. Ideell løsning til mindre, dekorative armaturer, setter fokus på gjenstandene. Det dikroiske belegget forhindrer varmeoverføring til gjenstanden.
•Sokkel: GU5.3 • Effekt: 20W • Spenning: 12V • Lampekolbe: MR16 • Fargetemperatur: 3000 [3000K] • Lumen: 236 Lm • Fargegjengivelsesindeks: 100 Ra8 • Levetid: 4000 t • Energiklasse(EEL): B