Philips - BSN 100 K407-ITS 230/240V 50H - 913700277226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Konvensjonell
Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 100...100 W
Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 0...0 W
Egnet for antall lamper - 1...1
Egnet for lampeeffekt - 100...100 W
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500881540
Elnummer
3584822
Leverandørens varenummer
913700277226
Typebeskrivelse
3584822
Modell / utførelse:
Konvensjonell
Egnet for lampeeffekt (1 lampe):
100...100 W
Egnet for lampeeffekt (2 lampe):
0...0 W
Egnet for antall lamper:
1...1
Egnet for lampeeffekt:
100...100 W
Merkespenning:
230...240 V
Multiwattutførelse:
nei
For lampetype HI:
Ja
For lampetype HM:
nei
For lampetype HS:
Ja
For lampetype LS:
nei
For lampetype T7:
nei
For lampetype T16:
nei
For lampetype T16-R:
nei
For lampetype T26:
nei
For lampetype T38:
nei
For lampetype T-R:
nei
For lampetype T-U:
nei
For lampetype TC-D:
nei
For lampetype TC-DD:
nei
For lampetype TC-DEL:
nei
For lampetype TC-F:
nei
For lampetype TC-L:
nei
For lampetype TC-QEL:
nei
For lampetype TC-S:
nei
For lampetype TC-SEL:
nei
For lampetype TC-T:
nei
For lampetype TC-TEL:
nei
Egnet for lampeeffekt (3 lampe):
0...0 W
Egnet for lampeeffekt (4 lampe):
0...0 W
Kapsling:
Impregnert
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten
Lengde:
123 mm
Bredde:
61 mm
Høyde:
52 mm
semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI
Forkobling i impregnert elektromagnetisk kopper for bruk med en
ekstern semiparallell tenner for CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- og
SON-lamper


