Utgått

Philips - BSN 100 L33-TS 230V 50Hz HD1- - 913700226726

Signify
KopierKopier
Philips - BSN 100 L33-TS 230V 50Hz HD1-

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Konvensjonell

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 100...100 W

  • Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 0...0 W

  • Egnet for antall lamper - 1...1

  • Egnet for lampeeffekt - 100...100 W

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500059727

Elnummer

3584887

Leverandørens varenummer

913700226726

Typebeskrivelse

3584887

Modell / utførelse:

Konvensjonell

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

100...100 W

Egnet for lampeeffekt (2 lampe):

0...0 W

Egnet for antall lamper:

1...1

Egnet for lampeeffekt:

100...100 W

Merkespenning:

230...230 V

Multiwattutførelse:

nei

For lampetype HI:

Ja

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

Ja

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Egnet for lampeeffekt (3 lampe):

0...0 W

Egnet for lampeeffekt (4 lampe):

0...0 W

Kapsling:

Kapslet

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

Uten

Lengde:

123 mm

Bredde:

65 mm

Høyde:

53 mm

Elektromagnetisk drossel (reaktor) for høyttrykknatrium 100W BSN 100 L33-TS 230V 50Hz HD1-123