Utgått

Philips - BSN 150 L33-TS 230V 50Hz HD2-1 - 913700226126

Signify
KopierKopier
Philips - BSN 150 L33-TS 230V 50Hz HD2-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Konvensjonell

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 150...150 W

  • Egnet for antall lamper - 1...1

  • Merkespenning fra/til - 230...230 V

  • Multiwattutførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500059604

Elnummer

3584884

Leverandørens varenummer

913700226126

Typebeskrivelse

3584884

Modell / utførelse:

Konvensjonell

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

150...150 W

Egnet for antall lamper:

1...1

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Multiwattutførelse:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

For lampetype HI:

Ja

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

Ja

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Egnet for lampeeffekt:

150...150 W

Kapsling:

Kapslet

Isoleringsklasse:

Uten

Lengde:

126 mm

Bredde:

81 mm

Høyde:

66 mm

Elektromagnetist reaktor (drossel) for høyttrykknatrium 150W BSN 150 L33-TS 230V 50Hz HD2-126