Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166 - 913700226926

Signify
KopierKopier
Philips - BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Konvensjonell

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 400...400 W

  • Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 0...0 W

  • Egnet for antall lamper - 1...1

Emballasje og betingelser

  • 4 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500059765

Elnummer

3584888

Leverandørens varenummer

913700226926

Typebeskrivelse

3584888

Modell / utførelse:

Konvensjonell

Dimming DALI:

nei

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

400...400 W

Egnet for lampeeffekt (2 lampe):

0...0 W

Egnet for antall lamper:

1...1

Egnet for lampeeffekt:

400...400 W

Merkespenning:

230...230 V

Multiwattutførelse:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

For lampetype HI:

Ja

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

Ja

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Egnet for lampeeffekt (3 lampe):

0...0 W

Egnet for lampeeffekt (4 lampe):

0...0 W

Kapsling:

Kapslet

Med strekkavlastning:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

Uten

Lengde:

166 mm

Bredde:

102 mm

Høyde:

84 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

HID-HeavyDuty BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166
Forkobling i impregnert elektromagnetisk kopper/jern for bruk med
en ekstern semiparallell tenner for CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- og
SON-lamper

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien