Utgått

Philips - BSN 50 L33-TS 230V 50Hz HD1-11 - 913700253626

Signify
KopierKopier
Philips - BSN 50 L33-TS 230V 50Hz HD1-11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Konvensjonell

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 50...50 W

  • Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 0...0 W

  • Egnet for antall lamper - 1...1

  • Merkespenning fra/til - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500748225

Elnummer

3584895

Leverandørens varenummer

913700253626

Typebeskrivelse

3584895

Modell / utførelse:

Konvensjonell

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

50...50 W

Egnet for lampeeffekt (2 lampe):

0...0 W

Egnet for antall lamper:

1...1

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Multiwattutførelse:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

Ja

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Egnet for lampeeffekt (3 lampe):

0...0 W

Egnet for lampeeffekt (4 lampe):

0...0 W

Egnet for lampeeffekt:

50...50 W

Kapsling:

Kapslet

Isoleringsklasse:

Uten

Lengde:

118 mm

Bredde:

65 mm

Høyde:

53 mm

HID-HeavyDuty BSN 50 L33-TS 230V 50Hz HD1-118
Forkobling i impregnert elektromagnetisk kopper/jern for bruk med
en ekstern semiparallell tenner for CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- og
SON-lamper