Utgått

Philips - BSN 70/50 K407-TS 230/240V 50 - 913700287226

Signify
KopierKopier
Philips - BSN 70/50 K407-TS 230/240V 50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Konvensjonell

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 50...70 W

  • Egnet for antall lamper - 1...1

  • Egnet for lampeeffekt - 50...70 W

  • Merkespenning - 230...240 V

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8727900940473

Elnummer

3584801

Leverandørens varenummer

913700287226

Typebeskrivelse

3584801

Modell / utførelse:

Konvensjonell

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

50...70 W

Egnet for antall lamper:

1...1

Egnet for lampeeffekt:

50...70 W

Merkespenning:

230...240 V

Multiwattutførelse:

Ja

For lampetype HI:

Ja

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

Ja

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Kapsling:

Impregnert

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

Uten

Lengde:

118 mm

Bredde:

61 mm

Høyde:

52 mm

BSN 70/50 K407-TS 230/240V 50Hz BC1-118
Forkobling i impregnert elektromagnetisk kopper/jern for bruk med
en ekstern serietenner for CDO-, MH-, HPI (Plus)- og SON-lamper