Utgått

Philips - BSN 70 K407-ITS 230/240V 50Hz - 913700277026

Signify
KopierKopier
Philips - BSN 70 K407-ITS 230/240V 50Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Konvensjonell

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 70...70 W

  • Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 0...0 W

  • Egnet for antall lamper - 1...1

  • Egnet for lampeeffekt - 70...70 W

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500881533

Elnummer

3584823

Leverandørens varenummer

913700277026

Typebeskrivelse

3584823

Modell / utførelse:

Konvensjonell

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

70...70 W

Egnet for lampeeffekt (2 lampe):

0...0 W

Egnet for antall lamper:

1...1

Egnet for lampeeffekt:

70...70 W

Merkespenning:

230...240 V

Multiwattutførelse:

nei

For lampetype HI:

Ja

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

Ja

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Egnet for lampeeffekt (3 lampe):

0...0 W

Egnet for lampeeffekt (4 lampe):

0...0 W

Kapsling:

Impregnert

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

Uten

Lengde:

118 mm

Bredde:

61 mm

Høyde:

52 mm

HID-Basic BSN/BMH MK4
semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Forkobling i impregnert elektromagnetisk kopper for bruk med en
ekstern semiparallell tenner for CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- og
SON-lamper