Philips - BVP125 LED80-4S/740 OFA52 - 912300024002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Svingbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Grå
Merkespenning - 220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 166.71 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718699455880
Elnummer
3557101
Leverandørens varenummer
912300024002
Typebeskrivelse
3557101
Innstillingsmulighet:
Svingbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Merkespenning:
220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Maks systemeffekt:
63 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
UHF:
Ja
Egnet for inbygging:
nei
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for traversmontasje:
Ja
Egnet for søyle- / gulvmontering:
Ja
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
30
Lampeholder (Fatning):
Uten
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate:
Ja
Spenningstype:
AC
Nominell strøm:
654...654 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Asymmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Klirrfaktor (THD):
0,08 %
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-40...35 °C
Egnet for lampeeffekt:
55...55 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
8000...0 lm
Armatureffektivitet:
133...0 lm/W
Lysintensitet:
861...0 cd
Virkningsgrad:
0,94
Lengde:
323 mm
Bredde:
340,5 mm
Høyde/dybde:
67,4 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
7...14 mm²
Tilkoblingstype:
Kroneplint
Brannvernklasse "D":
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Sagtenner fremover bølge generator:
Ja
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3


