Philips - BY100Z BR L215 festebrakett CL Highbay festebrakett - 911401676807
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Grå
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514546028
Elnummer
1407466
Leverandørens varenummer
911401676807
Typebeskrivelse
1407466
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Grå
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Lengde:
236 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
208,7 mm
Moderne hus av presstøpt aluminium av høy kvalitet
Lang levetid og høy effektivitet: 50.000 timer med fluss ved 70% min. sammenlignet med utgangspunktet
Høy effektivitet: opptil 140 lm/W
IP65 ekstern elektrisk tilkobling
Valg av tilleggsutstyr: reflektorer og festebrakett
Lang levetid og høy effektivitet: 50.000 timer med fluss ved 70% min. sammenlignet med utgangspunktet
Høy effektivitet: opptil 140 lm/W
IP65 ekstern elektrisk tilkobling
Valg av tilleggsutstyr: reflektorer og festebrakett


