Philips - BY101Z ALU Reflektor CL Highbay aluminium reflektor - 911401677107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Blank
Strålingsvinkel - 85 °
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514545830
Elnummer
1407467
Leverandørens varenummer
911401677107
Typebeskrivelse
1407467
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Strålingsvinkel:
85 °
Farge:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Lysfordeling:
Symmetrisk
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
Ja
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Aluminium
Type armaturdeksel/kopp:
Strukturert
Lengde:
474 mm
Bredde:
474 mm
Høyde/dybde:
141 mm
Diameter:
474 mm
Lang levetid og høy effektivitet: 50.000 timer med fluss ved 70% min. sammenlignet med utgangspunktet
Høy effektivitet: opptil 140 lm/W
IP65 ekstern elektrisk tilkobling
Valg av tilleggsutstyr: reflektorer og festebrakett


