Philips - BY102Z ALU Reflektor CL Highbay aluminium reflektor - 911401677207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Blank
Strålingsvinkel - 85 °
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514545847
Elnummer
1407468
Leverandørens varenummer
911401677207
Typebeskrivelse
1407468
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Strålingsvinkel:
85 °
Farge:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Lysfordeling:
Symmetrisk
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
Ja
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Aluminium
Type armaturdeksel/kopp:
Strukturert
Lengde:
543 mm
Bredde:
543 mm
Høyde/dybde:
153 mm
Diameter:
543 mm
Lang levetid og høy effektivitet: 50.000 timer med fluss ved 70% min. sammenlignet med utgangspunktet
Høy effektivitet: opptil 140 lm/W
IP65 ekstern elektrisk tilkobling
Valg av tilleggsutstyr: reflektorer og festebrakett