Philips - BY481P LED250S/840 PSD WB GC - 910500465536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 156 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 25000...25000 lm
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 398.92 kg CO2 eq.
Lampetype:
LED utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
156 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
25000...25000 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Sølv
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
668...668 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Reflektorfarge:
Andre
Materiale i reflektor:
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
C
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
80 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
20 %
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-30...45 °C
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Egnet for lampeeffekt:
0...162 W
Armatureffektivitet:
154...154 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Klirrfaktor (THD):
7 %
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Virkningsgrad:
0,9
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Bredde:
490 mm
Høyde/dybde:
110 mm
Lengde:
600 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Bluetooth:
nei
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
12
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
20


