Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - Caps 100W GY6.35 12V CL 4000h - 924040017101

Signify
KopierKopier
Philips - Caps 100W GY6.35 12V CL 4000h

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 100 W

  • Merkestrøm - 8333 mA

  • Lysstrøm - 1850 lm

  • Sokkel - GY6,35

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500402158

Elnummer

3758343

Leverandørens varenummer

924040017101

Typebeskrivelse

3758343

Lampeeffekt:

100 W

Merkestrøm:

8333 mA

Lysstrøm:

1850 lm

Sokkel:

GY6,35

Fargetemperatur:

3000 K

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

12 mm

Total lengde:

44 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

Ja

Lavtrykksteknikk:

Ja

Infrarødteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Xenon:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

106 kWh

Middels levetid:

4000 h

Kapsler er de mest kompakte halgenlampene og de kan brukes til en rekke formål.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien