Utgått

Philips - Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1 CT/10x10F - 925723617101

Signify
KopierKopier
Philips - Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1 CT/10x10F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 25 W

  • Nominell strøm - 2083 mA

  • Lysstrøm - 500 lm

  • Sokkel - GY6,35

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696827802

Elnummer

3700191

Leverandørens varenummer

925723617101

Typebeskrivelse

3700191

Lampeeffekt:

25 W

Nominell strøm:

2083 mA

Lysstrøm:

500 lm

Sokkel:

GY6,35

Fargetemperatur:

3000 K

Middels levetid:

3000 h

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

12 mm

Total lengde:

44 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

Ja

Lavtrykksteknikk:

Ja

Infrarødteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Xenon:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

25 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

Halogenlyskilde med lav spenning. Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og glasset med UV-blokk gjør at den kan brukes uten dekkglass. Den kompakte halogenlyskilden gir klart, hvitt lys over en lang levetid.Den perfekte erstatningen for halogenarmaturer Klart, strålende halogenlys som skaper rett atmosfære Kan dimmes helt, fra 0 til 100 %, for å oppfylle ulike krav til lysstyrke