Philips - Caps 5W G4 12V CL 4000h 1CT/1 - 924038917101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 5 W
Merkestrøm - 417 mA
Lysstrøm - 60 lm
Sokkel - G4
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500409690
Elnummer
3758389
Leverandørens varenummer
924038917101
Typebeskrivelse
3758389
Lampeeffekt:
5 W
Merkestrøm:
417 mA
Lysstrøm:
60 lm
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2800 K
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
9 mm
Total lengde:
33 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
4000 h
Med lampebetegnelse:
Andre
•Sokkel: G4 • Effekt: 5W • Spenning: 12V • Lampekolbe: T3 • Fargetemperatur: 2800 [2800K] • Lumen: 60 Lm • Fargegjengivelsesindeks: 100 Ra8 • Energiklasse(EEL): B


