Utgått

Philips - CDM-SA/R 150W/942 UNP/1 - 928086805303

Signify
KopierKopier
Philips - CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 159 W

  • Sokkel - Kabel

  • Fargetemperatur - 4270 K

  • Lysfarge - 942

  • Lampespenning - 95...105 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500201508

Elnummer

3858361

Leverandørens varenummer

928086805303

Typebeskrivelse

3858361

Lampeeffekt:

159 W

Sokkel:

Kabel

Fargetemperatur:

4270 K

Lysfarge:

942

Lampespenning:

95...105 V

Lysstyrke:

5000 cd

Strålingsvinkel:

0 °

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lysutbytte lampe:

16,5 lm/W

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

95 mm

Total lengde:

106 mm

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Solariumlampe:

nei

Reflektortype:

Aluminiumbelagt glass

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

175 kWh

Middels levetid:

6000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Lyskilde