Philips - CertaDrive LED Transformer 30W 24VDC LED DRIVER - 929002146280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type transformator - Elektronisk transformator
Sikkerhetstransformator - nei
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Effekt - 30...30 W
Innbygging - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6922341909467
Elnummer
1407450
Leverandørens varenummer
929002146280
Typebeskrivelse
1407450
Type transformator:
Elektronisk transformator
Sikkerhetstransformator:
nei
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Effekt:
30...30 W
Innbygging:
Ja
Lengde:
150 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Primærspenningsområde:
220...240 V
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Tilkoblingstype primærside:
Ukoblet nettkabel
Tilkoblingstype sekundærside:
Ukoblet nettkabel
UHF:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Antrasitt
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Overbelastningsvern:
Ja
Overtemperaturvern:
nei
Med fordelingsautomat (jfr BEO):
nei
Antall utgangsposisjoner (par):
1
Bredde:
40 mm
Høyde:
28 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


