Philips - CLA LED Bulb D 5.5-25W E27 - 929002223802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...25 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lysutbytte lampe - 45 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718699686543
Elnummer
3702017
Leverandørens varenummer
929002223802
Typebeskrivelse
3702017
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...25 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lysutbytte lampe:
45 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2000...2000 K
Nominell strøm:
175...175 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
104 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
0,91 %
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Laget for å kunne sees både når den er slått på og slått av
Perfekt passform og høykvalitetsfinish
Høy fargegjengivelse (CRI80)
Miljøvennlig uten hverken kvikksølv eller andre skadelige stoffer
Spiral Bulb A60 230V 5W-25W 250lm 2000K
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


