Utgått

Philips - CLA LED Bulb DT9-60W E27 CRI90 - 929002019002

Signify
KopierKopier
Philips - CLA LED Bulb DT9-60W E27 CRI90

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 9...9 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 89 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718699646127

Elnummer

3711250

Leverandørens varenummer

929002019002

Typebeskrivelse

3711250

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

9...9 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

89 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2200...2700 K

Nominell strøm:

55...55 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

106 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

0,68 %

Min. antall koblingssykluser:

20000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

LEDBulb A60 230V 60W 806lm 2700-2200K E27
CRI 90