Utgått

Philips - CLA LED Luster 6-40W E27 CRI90 - 929002018602

Signify
KopierKopier
Philips - CLA LED Luster 6-40W E27 CRI90

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6...40 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 78 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718699646424

Elnummer

3711251

Leverandørens varenummer

929002018602

Typebeskrivelse

3711251

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6...40 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

78 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2200 K

Nominell strøm:

40...40 mA

Virkningsgrad:

0,69

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

45 mm

Lengde:

80 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

0,71 %

Min. antall koblingssykluser:

20000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

LED Candle P45 230V 40W 470lm 2700-2200K E27
CRI 90