Philips - CLA LED spotMV D 5.5-50W GU10 - 929001218802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,5...5,5 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Classic LED Spot
EAN/GTIN
8718696565605
Elnummer
3711602
Leverandørens varenummer
929001218802
Typebeskrivelse
3711602
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,5...5,5 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
650 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
50 mm
Lengde:
53 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei


