Philips - CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL - 929001392102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lysutbytte lampe - 50 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 13.83 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696744154
Elnummer
3711449
Leverandørens varenummer
929001392102
Typebeskrivelse
3711449
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lysutbytte lampe:
50 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2000...2000 K
Nominell strøm:
44...44 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
95 mm
Lengde:
142 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


