Philips - CoreLine Batten 6000lm RA80 BN126C LED60S/830 WIA L1200 - 910505103401

Signify
KopierKopier
Philips - CoreLine Batten 6000lm RA80 BN126C LED60S/830 WIA L1200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Maks systemeffekt - 54 W

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 1882.11 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169100633

Elnummer

3310651

Leverandørens varenummer

910505103401

Typebeskrivelse

3310651

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

54 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lengde:

1135 mm

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Andre

Materiale:

Stål

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

70...70 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

80 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

5 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Med lampebeskyttelseskurv:

nei

Brannvernklasse "D":

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Med bryter:

nei

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

6000...6000 lm

Lysutbytte:

111 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

65 mm

Høyde/dybde:

65 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Pluggbar elektrisk tilkobling:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Høy energieffektivitet og lang levetid: opptil 130 lm/W og levetid på 50 000 timer (L70); Mange tilgjengelige alternativer: L600/L1200/L1500/L1800, opptil 10000lm, 3000K og 4000K; Enkel og fleksibel montering uten verktøy, med mulighet for gjennomkobling, takket være den smarte produktarkitekturen; Valgfrie kontroller og versjoner er tilgjengelige: DALI, integrert trådløs tilkobling (Interact Ready), 3 timers nødbelysninger (EL).