Utgått

Philips - CORELINE BOLLARD BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043 - 912401483111

Signify
KopierKopier
Philips - CORELINE BOLLARD BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718699383770

Elnummer

3510228

Leverandørens varenummer

912401483111

Typebeskrivelse

3510228

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Maks systemeffekt:

12 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Høyde/dybde:

1000 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med baseplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

420...420 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for lampeeffekt:

12...12 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,88

Diameter:

100 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Coreline-pullerten er en profesjonell pullert som viser vei når det er mørkt og glir pent inn i de fleste bymiljøer takket være det diskrete designet.