Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Philips - CoreLine Downlight DN140B Gen4 2200lm /830 DALI 20,5W - 911401632405

Signify
KopierKopier
Philips - CoreLine Downlight DN140B Gen4 2200lm /830 DALI 20,5W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Flerfarget

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 48.05 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8710163325941

Elnummer

3202784

Leverandørens varenummer

911401632405

Typebeskrivelse

3202784

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Flerfarget

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

20,5 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Innbygd diameter:

200...200 mm

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC/DC

Nominell strøm:

125...125 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

0,2 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

70 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

10 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK02

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2200...0 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

101...0 lm/W

Lysintensitet:

1800...0 cd

Virkningsgrad:

0,95

Flimrende verdi Pst LM:

1

Justerbar strålevinkel:

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,4

Høyde/dybde:

108 mm

Ytre diameter:

216 mm

Installasjonshøyde:

200...0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,75...1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Kabelsko, flat

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

24

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

40

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Unified Glare Ratio (UGR):

22

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Coreline Downlight Gen4 - 830 varmhvit - Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting - blank optikk - Push-in-kobling og strekkavlastning - Fingerbeskyttet
CoreLine Downlight-serien med innfelte lysarmaturer er designet for å erstatte CFLni/CFL-I-baserte downlight-lysarmaturer. Attraktiv TCO gjør det enkelt for kunder å bytte til LED. Disse lysarmaturene skaper en naturlig belysningseffekt som passer godt til almennbelysning. Disse armaturene gir umiddelbare energibesparelser og har mye lengre levetid, noe som gjør dette til en rimelig og miljøvennlig løsning. Monteringen er enkel takket være standardmål og push-in-koblinger. InterAct Ready-lysarmaturer med integrert trådløs kommunikasjon er tilgjengelig i denne serien, og kan brukes med InterAct-gateways, -sensorer og programvare.