Philips - CoreLine FastSet gen2 SM155Z Suspension set - 911401856685
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Edelstål
Materiale - Edelstål
Lengde - 1500 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720169513228
Elnummer
3300499
Leverandørens varenummer
911401856685
Typebeskrivelse
872016951322899
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Edelstål
Materiale:
Edelstål
Lengde:
1500 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
12 mm


