Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Philips - Coreline Highbay 10500lm RA80 BY120P G5 LED105S/840 PSU WB - 911401629308

Signify
KopierKopier
Philips - Coreline Highbay 10500lm RA80 BY120P G5 LED105S/840 PSU WB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 75000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 67 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 10500...10500 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 138.1 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514955677

Elnummer

3310418

Leverandørens varenummer

911401629308

Typebeskrivelse

3310418

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

75000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

67 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

10500...10500 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

290...350 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Reflektorfarge:

Andre

Materiale i reflektor:

Andre

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

85 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

75 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

5 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

10 %

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Egnet for lampeeffekt:

60,3...73,7 W

Armatureffektivitet:

157...157 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Klirrfaktor (THD):

0,2 %

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Virkningsgrad:

0,95

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Høyde/dybde:

90 mm

Ytre diameter:

290 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Bluetooth:

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

6

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

8

Coreline Highbay tilbyr høy kvalitet og god brukervennlighet. Dette armaturet er med sine linseoptikk godt egnet til blant annet industribygg og lagere.
Denne varianten er ikke dimbar, men det er mulighet for å få denne med DALI.
10.500 lumen, 4000 kelvin og bredstrålet.
Bruksområder: Lager, industri og lignende områder.
Erstatter: 250 W HPL/HPI

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien