Philips - Coreline Highbay 30000lm RA80 BY122X G5 LED300S/840 SIA NB - 911401633008

Signify
KopierKopier
Philips - Coreline Highbay 30000lm RA80 BY122X G5 LED300S/840 SIA NB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 75000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 203 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 30000...30000 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8719514956049

Elnummer

3310652

Leverandørens varenummer

911401633008

Typebeskrivelse

871951495604900

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

75000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

203 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

30000...30000 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

870...1070 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Reflektorfarge:

Andre

Materiale i reflektor:

Andre

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

85 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

75 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

5 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

10 %

Slagfasthet:

IK05

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Egnet for lampeeffekt:

164...203 W

Armatureffektivitet:

148...148 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Klirrfaktor (THD):

0,15 %

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Virkningsgrad:

0,95

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Bredde:

393 mm

Høyde/dybde:

126 mm

Lengde:

530 mm

Ytre diameter:

393 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Bluetooth:

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

6

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

10

Lang levetid og høy effektivitet: 50 000 timer med ytelse på minimum 85 % sammenlignet med innledende nivå – opptil 160 lm/W; Valg av lysstrålealternativer: smal og bred stråle for mindre blending uten ekstra tilbehør; Moderne førsteklasses innfatning i formstøpt aluminium; Ettpunktsmontering og forhåndsmontert ekstern elektrisk IP65-kontakt; Valgfrie versjoner: DALI-dimming, integrert trådløs tilkobling (Interact Ready).