Philips - CoreLine Highbay Acc. BY121Z G4 BR L400 - 911401511761
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Grå
Materiale - Aluminium
Lengde - 398 mm
Bredde - 171 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8710163341873
Elnummer
3302601
Leverandørens varenummer
911401511761
Typebeskrivelse
3302601
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Grå
Materiale:
Aluminium
Lengde:
398 mm
Bredde:
171 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
50 mm
Gen4-braketter fungerer ikke med Gen3 Coreline Highbay
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


