Philips - Coreline Malaga LED BRP102 LED110/740 II DM 42-60A - 910925865345
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Ansats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Egnet for lampeeffekt - 83...83 W
Effektiv lysstrøm - 9006 lm
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 179.17 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696998229
Elnummer
3557107
Leverandørens varenummer
910925865345
Typebeskrivelse
3557107
Monteringsmetode:
Ansats
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Egnet for lampeeffekt:
83...83 W
Effektiv lysstrøm:
9006 lm
Lysfarge:
Hvit
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
357...389 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
10 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
95 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
98 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
5 %
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Justerbar optikk:
nei
Egnet for topp mastemål fra/til:
42...60 mm
Slagfasthet:
IK08
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-30...35 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
nei
Maks systemeffekt:
83 W
Lysutbytte:
109 lm/W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Virkningsgrad:
0,97
Bredde:
217 mm
Høyde/dybde:
79 mm
Lengde:
520 mm
Diameter:
520 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Serien består av to størrelser og bruker en LED-motor som er en Philips-standardisert design, som lyskilde og en Philips Xitanium-driver for utendørsbruk med fast effekt. Kvalitet du kan stole på.
CoreLine Malaga LED er designet for å være så effektiv som mulig, i å utføre samme oppgave som lysarmaturene SON-T 50, 70, 100 og 150W som den erstatter, ved å gi riktig mengde lys på riktig sted. Optikk med medium stråle (DM) gir en effektiv lysfordeling på veien. Kombinasjonen resulterer i en interessant energibesparelse, som reduserer driftskostnadene betydelig. Det er realistisk å oppnå en energireduksjon på 50 %.
Samtidig er investeringen i en CoreLine Malaga LED-armatur på samme nivå som en gammel SON-T-armatur inkludert den første lampen. Ettersom LED-lyskilden i CoreLine Malaga LED varer ut brukstiden til armaturen, sparer du allerede inn investeringen ved å slippe alle lampeutskiftningene som trengs med SON-T.
Enkel montering ved hjelp av utvidet hylse. Armaturen trenger ikke å åpnes for å koble til strømledningen. Samtidig er det mulig å ta av det flate glassdekslet for å få tilgang til driveren for vedlikehold ved behov.
Alle funksjonene du får med på kjøpet, gjør det virkelig enkelt å velge CoreLine Malaga LED. Malaga LED er del av CoreLine-serien, og du finner den enkelt og raskt hos en Philips-partner nær deg. Ganske enkelt effektiv.


