Utgått

Philips - Coreline Panel 3600lm RA80 RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 - 910505102367

Signify
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8720169013872

Elnummer

3310627

Leverandørens varenummer

910505102367

Typebeskrivelse

3310627

Egnet for inbygging:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

34 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3600...3600 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

750...750 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

Ja

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

5 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

50

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

85

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

1...35 °C

Egnet for nødlys:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

107...107 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

1

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,4

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

595 mm

Høyde/dybde:

70 mm

Lengde:

595 mm

Innbyggingslengde:

595 mm

Innbyggingsbredde:

595 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

120 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Klirrfaktor (THD):

20 %

Tilkoblingstype:

Andre

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Unified Glare Ratio (UGR):

22

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

MultiLumen: fra 3400 lumen til 4300 lumen i en enkelt armatur; Hurtigkobling eller Wieland-kontakt; Energieffektiv og lang levetid: opptil 125 lm/W og 50 000 timer L80 levetid; Utvalg av drivere: På/av (PSU), dimming (DALI) og integrert trådløs tilkobling (Interact Ready); Valgfri nødbelysningsversjon (EL).