Philips - Coreline Panel tilbehør RC132Z G5 SMB W30L120 - 911401861084
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kapsling, påmontering
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 1212 mm
Bredde - 312 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514953994
Elnummer
3313491
Leverandørens varenummer
911401861084
Typebeskrivelse
3313491
Type tilbehør/reservedel:
Kapsling, påmontering
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
1212 mm
Bredde:
312 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
52 mm
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


