Philips - Coreline Panel tilbehør RC132Z G5 SME-4 WH - 911401861384

Signify
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall ledere:

4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Farge - Hvit

  • Antall ledere - 4

  • Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Coreline Panel

EAN/GTIN

8719514954083

Elnummer

3313494

Leverandørens varenummer

911401861384

Typebeskrivelse

3313494

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Farge:

Hvit

Antall ledere:

4

Nominelt tverrsnitt:

0,75 mm²

Reservedel:

nei

MultiColour/Lumen: 3000K og 4000K samt ulike lumeneffekter fra 3400 lumen til 4300 lumen i én enkel lysarmatur.;Høy energieffektivitet og lang levetid: opptil 125 lm/W og levetid på 50 000 timer (L80).;Mange ulike drivere er tilgjengelige: På/av (PSU), dimming (Dali) og integrert trådløs kommunikasjon (Interact Ready).;Tilgjengelige valgfrie versjoner: Nødbelysning (EL) og Wieland/Adels-kontakt (W).