Philips - Coreline Panel tilbehør RC132Z G5 SMB-PLC - 911401861184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Nikkel
Materiale - Stål
Lengde - 37 mm
Bredde - 29 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514954038
Elnummer
3313492
Leverandørens varenummer
911401861184
Typebeskrivelse
3313492
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Nikkel
Materiale:
Stål
Lengde:
37 mm
Bredde:
29 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
33 mm
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


