Philips - Coreline Panel tilbehør RC132Z G5 SME-3 WH - 911401861284
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Farge - Hvit
Antall ledere - 3
Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Coreline Panel
EAN/GTIN
8719514954076
Elnummer
3313493
Leverandørens varenummer
911401861284
Typebeskrivelse
3313493
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Farge:
Hvit
Antall ledere:
3
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
Reservedel:
nei
MultiColour/Lumen: 3000K og 4000K samt ulike lumeneffekter fra 3400 lumen til 4300 lumen i én enkel lysarmatur.;Høy energieffektivitet og lang levetid: opptil 125 lm/W og levetid på 50 000 timer (L80).;Mange ulike drivere er tilgjengelige: På/av (PSU), dimming (Dali) og integrert trådløs kommunikasjon (Interact Ready).;Tilgjengelige valgfrie versjoner: Nødbelysning (EL) og Wieland/Adels-kontakt (W).


