Philips - Coreline Panel tilbehør RC132Z SC - 911401892080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Nikkel
Materiale - Stål
Lengde - 1500 mm
Bredde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8710163362687
Elnummer
3313499
Leverandørens varenummer
911401892080
Typebeskrivelse
3313499
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Nikkel
Materiale:
Stål
Lengde:
1500 mm
Bredde:
6 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
10 mm
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


