Philips - Coreline Spot 1200lm RA80 RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA - 911401898682

Signify
KopierKopier
Philips - Coreline Spot 1200lm RA80 RS151B  LED12-WB-/840 D78 WIA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 109.82 kg CO2 eq.

Produktserie

Coreline Spot

EAN/GTIN

8719514548237

Elnummer

3217191

Leverandørens varenummer

911401898682

Typebeskrivelse

3217191

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

12 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Innbygd diameter:

80...85 mm

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

285...315 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektorfarge:

Andre

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Klirrfaktor (THD):

20 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

70 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

5 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for lampeeffekt:

10,6...10,6 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1320...1320 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

110...110 lm/W

Virkningsgrad:

0,9

Flimrende verdi Pst LM:

1

Justerbar strålevinkel:

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,4

Høyde/dybde:

60 mm

Ytre diameter:

95 mm

Innebygd lengde:

178...178 mm

Innbygningsbredden:

178...178 mm

Installasjonshøyde:

65...65 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

24

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

41

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Unified Glare Ratio (UGR):

24

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Fås i fastmonterte og justerbare versjoner;CE, UKCA og ENEC-sertifisert;Hvit, svart eller aluminium finish;650, 900 eller 1200 lumen (systemutgang);L70 ved 50.000 t;Systemeffektivitet på 88 til 107 lm/w, avhengig av konfigurasjon;Fargegjengivelsesindeks, CRI på 80;Standard fargeavvik, SDCM 3;Korrelert lysfargetemperatur på 2700K, 3000K eller 4000K;LED-moduler med glitrende linseoptikk;Chip-on-board LED lyskilde;Diverse utskiftbare rammetilbehør ;Alle konfigurasjoner støtter grunnleggende isolasjonsdekning i henhold til IEC 60598-1.edit 8.1;Ulike tilkoblingsmuligheter: Phase-Cut (PSR), DALI (PSD) eller Interact Pro (WIA);High Performance Dimming driver (PSR) kompatibel med de fleste veggdimmere på markedet;Halox® 100 betongmonteringshus kompatible alternativer tilgjengelig