Philips - CoreLine Tempo BVP125 LED120-4S/740 - 912300024001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Svingbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Grå
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 221.45 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718699455873
Elnummer
3557100
Leverandørens varenummer
912300024001
Typebeskrivelse
3557100
Innstillingsmulighet:
Svingbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Maks systemeffekt:
98 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Egnet til påbygging:
Ja
Egnet for inbygging:
nei
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for traversmontasje:
Ja
Egnet for søyle- / gulvmontering:
Ja
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
40
Lampeholder (Fatning):
Uten
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate:
Ja
Spenningstype:
AC
Nominell strøm:
430...430 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Asymmetrisk
Reflektorfarge:
Hvit
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
D
Klirrfaktor (THD):
6,52
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
96 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
10 %
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Slagfasthet:
IK08
Isoleringsklasse:
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-40...35 °C
Egnet for lampeeffekt:
86...86 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Lysstrøm:
12000...12000 lm
Effektiv lysstrøm:
12000 lm
Lysstyrke:
861 cd
Virkningsgrad:
0,99
Flimrende verdi Pst LM:
0,06
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar lysfordeling:
Nei
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,09
Bredde:
265 mm
Høyde/dybde:
67,4 mm
Lengde:
340,5 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
7...14 mm²
Tilkoblingstype:
Kroneplint
Brannvernklasse "D":
nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
8
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
13
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Lysutbytte:
126 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
For overvåking av arbeidsplassen:
Ja
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Unified Glare Ratio (UGR):
0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Denne varianten er ikke dimbar. Finnes med DALI.
Bruksområder: Fasader, parkeringsplasser, idrettsplasser og lignende områder.
Monteringshøyde: 6-8 meter
Erstatter: 250 W HPI


