Philips - CoreLine Value Highbay LED – 154W – 20500lm Ra80 4000K – Wide Beam - 911401646207

Signify
KopierKopier
Philips - CoreLine Value Highbay LED – 154W – 20500lm Ra80 4000K – Wide Beam

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 154 W

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 291.84 kg CO2 eq.

Produktserie

Coreline Highbay

EAN/GTIN

8719514529212

Elnummer

3300480

Leverandørens varenummer

911401646207

Typebeskrivelse

871951452921200

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

154 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Monteringsmetode:

Pendel

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

592...720 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbar drivenhet:

nei

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Reflektorfarge:

Andre

Materiale i reflektor:

Andre

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

70 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

5 %

Slagfasthet:

IK06

Ballsikker:

nei

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Egnet for lampeeffekt:

132...160 W

Effektiv lysstrøm:

20500 lm

Lysutbytte:

133 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Klirrfaktor (THD):

0,15

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Virkningsgrad:

0,95

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Høyde/dybde:

99 mm

Lengde:

305 mm

Ytre diameter:

305 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

6

Bluetooth:

nei

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

8

CoreLine Value Highbay Industriarmatur IP65. Value-varianten er en forenklet variant av CoreLine Highbay-serien. Bruksområder: industri, varehus, stasjoner, flyplasser. D-merket design: Robust design i aluminium og polykarbonat. Lav vekt for forenklet håndtering, og service kan utføres uten å åpne armaturen. Lengde 305 mm, bredde 305 mm, høyde 99 mm. 154 watt, 20500 lumen, Ra 80, 4000 kelvin, 133 lm / W. Montering: Wire- eller kjedeoppheng fra en enkelt krok på baksiden av produktet. Monteringsbrakett tilgjengelig som ekstrautstyr. Drivdon PSU (). Bred lysfordeling for god dekning (Wide Beam).