Utgått

Philips - Coreline Waterproof Gen2 LSC WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500 - 910505100075

Signify
KopierKopier
Philips - Coreline Waterproof Gen2 LSC WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 75000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718699399818

Elnummer

3302408

Leverandørens varenummer

910505100075

Typebeskrivelse

3302408

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Grå

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

75000 h

Egnet for lampeeffekt:

50...50 W

Maks systemeffekt:

54 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

6000...0 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

B15d

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

Ja

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

0...25 °C

Egnet for nødlys:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

116...0 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

1515 mm

Høyde/dybde:

85 mm

Lengde:

1515 mm

Ytre diameter:

80 mm

Innbyggingslengde:

1530 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

1530 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

1

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Coreline Waterproof G2 LED 6000 lm /CRI80 4000K Interact Ready / L1500cm
Ny design med installasjonsforbedringer
Enkel installasjon: lettere å åpne armaturen, mer fleksibilitet på grunn av lengre glidebryter
Effektivitet: opptil 140 lm / W
Optikk: WB og PCO (Opal)
Kontroller: MDU bevegelsessensor + Dali & Interact-Pro
Lumenutgang: opptil 8000 lm
Driftstemperatur: - 20 til 40C
Levetid: L75 @ 50 k timer"