Philips - CoreLine Waterproof LED Industriarmatur IP65 – 21.5W - 2700lm Ra>80 4000K – Bev.sensor, TW3 – 1200mm - 910505100041

Signify
KopierKopier
Philips - CoreLine Waterproof LED Industriarmatur IP65 – 21.5W - 2700lm Ra>80 4000K – Bev.sensor, TW3 – 1200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 75000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 43.88 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718699962494

Elnummer

3375292

Leverandørens varenummer

910505100041

Typebeskrivelse

3375292

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Grå

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

75000 h

Maks systemeffekt:

22 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2700...0 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Avdekkingens materiale:

Kunsstoff matt /satinert

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

90...110 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

80 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

5 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

80

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

136

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...35 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

123...123 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

1

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,77

Stroboskopeffektverdi SVM:

1,6

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

80 mm

Høyde/dybde:

76 mm

Lengde:

1215 mm

Ytre diameter:

80 mm

Innbyggingslengde:

1250 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

1215 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Klirrfaktor (THD):

20 %

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Unified Glare Ratio (UGR):

25

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Coreline Waterproof industriarmatur IP65. Bruksområder: garasje, parkeringshus og industrielle applikasjoner. D-merket design: Ramme av grå polykarbonat og armaturhus i polykarbonat med bredstrålende lysfordeling. Lengde 1215 mm, bredde 87 mm, høyde 76 mm. 21,5 watt, 2700 lumen, Ra 80, 4000 kelvin, 126 lumen/watt. Montering: Tilbehør inkludert for montering av tykt tak/vegg eller wireoppheng. Rask tilkobling via push-in rekkeklemme i enden. Inngang for kabel også i bakkant av rammen for fleksibel montering. Driver PSU (på/av). Koblingsklemmer 5x2,5mm² (Gjennom ledninger 3-fase TW3) gjennom armaturet for redusert kabling. Motion Detection Unit (MDU)-modellene i Waterproof-familien er utstyrt med en mikrobølgesensor for å oppdage bevegelse. Sensorens følsomhet for deteksjon kan enkelt justeres via en dip-bryter i armaturen, og bevegelsesdetektoren kan slås av eller på etter behov.