Philips - Coreline Waterproof tilbehør WT210Z SC - 911401867884
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Edelstål
Materiale - Edelstål
Lengde - 28,8 mm
Bredde - 18,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514956117
Elnummer
3313496
Leverandørens varenummer
911401867884
Typebeskrivelse
3313496
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Edelstål
Materiale:
Edelstål
Lengde:
28,8 mm
Bredde:
18,6 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
1000 mm
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


