Philips - Coreline Waterproof tilbehør WT210Z SW2 - 911401867784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Edelstål
Materiale - Edelstål
Lengde - 1000 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514956100
Elnummer
3313495
Leverandørens varenummer
911401867784
Typebeskrivelse
3313495
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Edelstål
Materiale:
Edelstål
Lengde:
1000 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
1000 mm
Diameter:
15 mm
WT210C tilgjengelig i 2 versjoner: Ammoniakkbestandig, forseglet PMMA og polykarbonatdeksel (PC) ;Sjøvann-, støv- og slagbeskyttelse: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC);Lang levetid og høy effektivitet: 50 000 timer med ytelse på minimum 80 % sammenlignet med innledende nivå; opptil 130 lm/W;Rustfritt stål (316) monteringsbraketter og valgfrie hengende monteringssett for innendørs og utendørs installasjon;Gjennomkobling installert med ekstern push-in-kontakt for rask installasjon


