Philips - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR MIGNON - 929002966802

Signify
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,8...2,8 W

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lysutbytte lampe - 89 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 7.13 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514312401

Elnummer

3758305

Leverandørens varenummer

929002966802

Typebeskrivelse

3758305

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,8...2,8 W

Lysstrøm:

250...250 lm

Lysutbytte lampe:

89 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

28...28 mA

Virkningsgrad:

0,41

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

250 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

35 mm

Lengde:

106 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

1,17 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips CorePro LEDcandle stearinlys

Funksjoner

Lysstrøm: 250 lm
Strøm: 2,2 W
Erstatter den tradisjonelle halogenpæren på 25 W
Lysutbytte: 113 lm/W
Fargetemperatur: 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Kan ikke dimmes
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: glass
Sokkel: E14
Panser: B35
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid: 15 000 timer
5 års produktgaranti

Programmer

Generell belysning
Kontorer
Utdanningsinstitusjoner
Butikker

Philips CorePro LEDcandle erstatter den tradisjonelle E14-halogenpæren på 25 W. Lampen har en lysstrøm på 250 lm og en fargetemperatur på 2700 K. Lampen er egnet for generell belysning på kontorer, utdanningsinstitusjoner og butikker. Lampen har en levetid på 15 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.