Utgått

Philips - CorePro LED bulb E27 17.5-150W - 929002048202

Signify
KopierKopier
Philips - CorePro LED bulb E27 17.5-150W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 2500...2500 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8718699662226

Elnummer

3702016

Leverandørens varenummer

929002048202

Typebeskrivelse

3702016

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

2500...2500 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

165...165 mA

Virkningsgrad:

0,52

Lampeeffekt:

17,5...17,5 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

142 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

150...150 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

77 mm

Lengde:

142 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,0954

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

50000

Klirrfaktor (THD):

0,84

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

18 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

LEDBulb A67 220-240V 17.5-150W 2500lm 4000K E27
Direkte erstatning for E27 Gløde og sparepærer;varmhvitt lys;levetid på 15 000 timer;Uten kvikksølv eller andre skadelige stoffer